Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - BÜGELKLEMME, 16 - 70MM²

FTG
kopierenkopieren
FTG - BÜGELKLEMME, 16 - 70MM²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K00 BKNA7010

  • Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A

  • Breite der Klemme - 21 mm

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018841002660

Sonepar Artikelnummer

121021973

Hersteller Artikelnummer

K00 BKNA7010

Hersteller Typ

BKNA7010

Hersteller Artikel Nr.:

K00 BKNA7010

Max. Leiterquerschnitt:

70 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

400 A

Breite der Klemme:

21 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.083 kg

Direktanschlussklemme Bügelklemme für Flachkupfer 10mm, 16 - 70mm² AL/CU, 400A, 1000VACDC.