FTG - BÜGELKLEMME, 4-35MM²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K00 BKNA3505
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 270 A
Breite der Klemme - 16.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018841002219
Sonepar Artikelnummer
121021970
Hersteller Artikelnummer
K00 BKNA3505
Hersteller Typ
BKNA3505
Hersteller Artikel Nr.:
K00 BKNA3505
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
270 A
Breite der Klemme:
16.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg


