Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - BÜGELKLEMME, 50 - 185MM²

FTG
kopierenkopieren
FTG - BÜGELKLEMME, 50 - 185MM²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K00 BKNA18510

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 500 A

  • Breite der Klemme - 29 mm

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018841002684

Sonepar Artikelnummer

121021969

Hersteller Artikelnummer

K00 BKNA18510

Hersteller Typ

BKNA18510

Hersteller Artikel Nr.:

K00 BKNA18510

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

500 A

Breite der Klemme:

29 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

Direktanschlussklemme Bügelklemme für Flachkupfer 10mm, 50 - 185mm² AL/CU, 500A, 1000VACDC.