FTG - ECB-Verbindungsklemme Grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K00 KS741PE
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4018841288194
Sonepar Artikelnummer
120474270
Hersteller Artikelnummer
K00 KS741PE
Hersteller Typ
KS 741PE
Hersteller Artikel Nr.:
K00 KS741PE
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg
ECB-Verbindungsklemme Easy Connection Box KS741N, 1 Potential, Farbe: blau / N-Neutralleiterklemme, mit 2 x 2,5 -25 mm² Schraubanschluss, 14 x 0,5 -4 mm² schraubloser Anschluss (push in), Lösen der Klemmstelle durch Druck mit Schraubendreher von ob, DIN Schienen Montage 35mm, vertikal und horizontal, Montage auf Grundplatte möglich. Steckklemmanschlüsse 0,5 mm² - 4 mm² (eindrahtig/feindrahtig) Schraubklemmanschlüsse 2,5 mm² - 25 mm² (eindrahtig/mehrdrahtig) Schraubklemmanschlüsse 2,5 mm² -16 mm² (feindrahtig mit Aderendhülse). Max. Betriebsspannung: 450V (VDE) AC, max. Strombelastung: 76A (VDE) Schutzklasse: IP20 Abmaße: (LxBxH) 58 x 53 x 20,5mm


