Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - Messing Klemmschiene 16mm², 1000mm

FTG
kopierenkopieren
FTG - Messing Klemmschiene 16mm², 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K00 0870M

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4018841335126

Sonepar Artikelnummer

120653949

Hersteller Artikelnummer

K00 0870M

Hersteller Typ

0870M

Hersteller Artikel Nr.:

K00 0870M

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.460 kg

Messing Klemmschiene 166 x 1,5 - 16mm², mit Aderendhülse 166 x 1,5 - 10mm², 3A/690V 1000mm lang, blank