FTG - Phasenschiene 12xLS N+1(1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SKN0102-24
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.158 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018841021845
Sonepar Artikelnummer
120625330
Hersteller Artikelnummer
SKN0102-24
Hersteller Typ
SKN0102-24
Hersteller Artikel Nr.:
SKN0102-24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.158 kg
Phasenschiene 12xLS N+1(1TE) 12TE, 24Module, (Schmalbau 1TE), CM, 4-pol., LS (1+N), Steg (3.8mm), 10mm², N-links, Einsatz v. oben, passend für Schneider Schaltgeräte schmalbau, entspricht 21505. Phasenfolge: I N/L1 I N/L2 I N/L3 I N/L1 I N/L2 I N/L3 I N/L1 I N/L2 I I N/L3 I N/L1 I N/L2 I N/L3 I