FTG - Phasenschiene 1xFI-4P/8xLS N+1(1TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SKN 0012
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018841017572
Sonepar Artikelnummer
120625329
Hersteller Artikelnummer
SKN 0012
Hersteller Typ
SKN0012P
Hersteller Artikel Nr.:
SKN 0012
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.151 kg
Phasenschiene 1xFI-4P/8xLS N+1(1TE) 12TE, 20Module, (Schmalbau 1TE), CM, 4-pol., FI/LS (1+N), Steg (3.8mm), 10mm², N-links, Einsatz v. oben, passend für Schneider Schaltgeräte schmalbau, entspricht ATC 10545 IDPN. Phasenfolge: I N I L1 I L2 I L3 I N/L1 I N/L2 I N/L3 I N/L1 I N/L2 I N/L3 I N/L1 I N/L2 I