FTG - Universalphasenschiene 1-pol., Gabel, ausbrechbar 1M Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S00 3633B-EVB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.233 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018841021593
Sonepar Artikelnummer
120578767
Hersteller Artikelnummer
S00 3633B-EVB
Hersteller Typ
3633B-EVB
Hersteller Artikel Nr.:
S00 3633B-EVB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.233 kg
Easyvation Phasenschiene 1-polig, Gabel, 10mm², Z-design, 57 mod, 18.00mm Schritt, ausbrechbar, BLAU, passend für GE Schaltgeräte, passende Endkappen: A76 (A71)


