FTG - Universalphasenschiene 1-pol., Gabel, ausbrechbar 1M Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S00 0852B-EVB
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018841005043
Sonepar Artikelnummer
120588244
Hersteller Artikelnummer
S00 0852B-EVB
Hersteller Typ
0852B-EVB
Hersteller Artikel Nr.:
S00 0852B-EVB
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.233 kg


