FTG - Universalphasenschiene 3-pol., Gabel, ausbrechbar 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S00 7101-EVB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018841021586
Sonepar Artikelnummer
120578766
Hersteller Artikelnummer
S00 7101-EVB
Hersteller Typ
7101-EVB
Hersteller Artikel Nr.:
S00 7101-EVB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.490 kg
Easyvation Phasenschiene 3-polig, Gabel, 10mm², L design, 57 mod, 18.00mm Schritt, ausbrechbar, passend für GE Schaltgeräte, passende Endkappen: A72 (A71)


