FTG - Universalphasenschiene 3-pol., Gabel, ausbrechbar 1M Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S00 0710-57P
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018841040426
Sonepar Artikelnummer
120588243
Hersteller Artikelnummer
S00 0710-57P
Hersteller Typ
0710-57-EVB
Hersteller Artikel Nr.:
S00 0710-57P
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.490 kg


