Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - Verdrahtungsbrücke 10mm² 325mm sw, Enden USV verdichtet

FTG
kopierenkopieren
FTG - Verdrahtungsbrücke 10mm² 325mm sw, Enden USV verdichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V00 2888U

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.033 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018841797801

Sonepar Artikelnummer

120659958

Hersteller Artikelnummer

V00 2888U

Hersteller Typ

2888U

Hersteller Artikel Nr.:

V00 2888U

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.033 kg

Die schwarze 325mm lange Kabelbrücke besteht aus zwei ultraschallverschweißten Kabelenden. Diese ist aus H07V-K-Material und ist für einen 10mm² Querschnitts einsetzbar.