Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - Verdrahtungsbrücke 10mm² 420mm sw, Enden USV verdichtet

FTG
kopierenkopieren
FTG - Verdrahtungsbrücke 10mm² 420mm sw, Enden USV verdichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V00 VB10U2420-1212BK

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018841023849

Sonepar Artikelnummer

120659960

Hersteller Artikelnummer

V00 VB10U2420-1212BK

Hersteller Typ

VB10U2420-1212BK

Hersteller Artikel Nr.:

V00 VB10U2420-1212BK

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.040 kg

Die schwarze 420mm lange Kabelbrücke besteht aus zwei ultraschallverschweißten Kabelenden. Diese ist aus H07V-K-Material und ist für einen 10mm² Querschnitts einsetzbar.