Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - Verdrahtungsbrücke 6mm² 125mm bl, Enden ultraschallverdichte

FTG
kopierenkopieren
FTG - Verdrahtungsbrücke 6mm² 125mm bl, Enden ultraschallverdichte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V00 2880U-B

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018841006385

Sonepar Artikelnummer

120590647

Hersteller Artikelnummer

V00 2880U-B

Hersteller Typ

2880UB

Hersteller Artikel Nr.:

V00 2880U-B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.007 kg

Flexible Verdrahtungsbruecke 6mm², 125mm lang, blau, beidseitig Ultraschallverschweisste und verdichtete Enden