Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - Verdrahtungsbrücke 6mm² 260mm sw, Enden verdichtet

FTG
kopierenkopieren
FTG - Verdrahtungsbrücke 6mm² 260mm sw, Enden verdichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V00 2883U

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4018841971409

Sonepar Artikelnummer

120539777

Hersteller Artikelnummer

V00 2883U

Hersteller Typ

2883U

Hersteller Artikel Nr.:

V00 2883U

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.015 kg

Flexible Verdrahtungsbrücke 6mm², 260mm lang, schwarz, beidseitig Ultraschallverschweißte und verdichtete Enden