Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FTG - Verdrahtungsbrücke 6mm² 420mm bl, Enden USV verdichtet

FTG
kopierenkopieren
FTG - Verdrahtungsbrücke 6mm² 420mm bl, Enden USV verdichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V00 VB6U2420-1212BU

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018841023375

Sonepar Artikelnummer

120653906

Hersteller Artikelnummer

V00 VB6U2420-1212BU

Hersteller Typ

VB6U2420-1212BU

Hersteller Artikel Nr.:

V00 VB6U2420-1212BU

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.025 kg

Die blaue 420mm lange flexible Kabelbrücke besteht aus zwei ultraschallverschweißten 12mm Kabelenden. Diese ist aus H07V-K-Material und ist für einen Querschnitt von 6mm² einsetzbar.