Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FUNKE + HUSTER - Blitzleuchte BLS 30 230 VAC rot

kopierenkopieren
FUNKE + HUSTER - Blitzleuchte BLS 30   230 VAC   rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FH224 152 02

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Blitzenergie - 5 J

  • Kalottenfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250235506341

Sonepar Artikelnummer

120779784

Hersteller Artikelnummer

FH224 152 02

Hersteller Typ

FH224 152 02

Hersteller Artikel Nr.:

FH224 152 02

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Blitzenergie:

5 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.700 kg

Die Blitzleuchte BLS ist ein universeller optischer Signalgeber, z. B. zur Verwendung als Dauer-, Warn- oder Alarmblitzleuchte. Durch die in 5 verschiedenen Farben erhältliche, gerippte Kalotte wird eine extrem große Streuwirkung erzielt. Die Leuchte ist wahlweise mit einer Blitzenergie von 5 Joule oder 15 Joule für den Dauerbetrieb lieferbar. Das Kunststoffgehäuse ist aus schlagfestem Thermoplast gefertigt. Die Kalotte besteht aus schlagfestem Plexiglas. Für die Leitungseinführung ist ein Würgenippel M16 x 1,5 vorhanden. Durch die besondere Anordnung des Befestigungssteges kann die Leitungszuführung „unterputz“ oder „aufputz“ erfolg