Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FUTURASUN - PV-Modul 450W,1762x1134x30mm, 25,5kg, GG, bifazial, FB

FUTURASUN
kopierenkopieren
FUTURASUN - PV-Modul 450W,1762x1134x30mm, 25,5kg, GG, bifazial, FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU450M Silk Nova Duetto All Black

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 25.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121230763

Hersteller Artikelnummer

FU450M Silk Nova Duetto All Black

Hersteller Typ

FU 450M SILK NOVA GG, FB

Hersteller Artikel Nr.:

FU450M Silk Nova Duetto All Black

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

25.000 kg

Silk Nova Duetto All Black n-type TECHNOLOGY INSIDE 450 W 22,52, Leistung bis 450 Watt 96 G12R MBB bifaziale n-type Zellen, Doppelglasmodul für Verbesserte Langzeitstabilität, 15 Jahre Produktgarantie, Haftpflichtversicherung inklusive, Alle FuturaSun PV-Module werden vom italienischen Firmenhauptsitz designed und garantiert 30 Jahre Leistungsgarantie mit max. 0,4% jährliche Absenkung ab dem 1. Jahr, 99% im 1. Jahr, 92% am Ende des 20. Jahres, 87% am Ende des 30. Jahres, Schwarzer Rahmen und schwarze Zwischenraumfolie Optimierte Frontleistung 450 W 22,52 % 1762 x 1134 x 30 mm.