Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FUTURASUN - PV-Modul 455W,1762x1134x30mm, 26,6 kg, GF, BF, 7800 PA

FUTURASUN
kopierenkopieren
FUTURASUN - PV-Modul 455W,1762x1134x30mm, 26,6 kg, GF, BF, 7800 PA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Kein original MC-4 sondern X-Tong PV-XT101.2

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU455M Silk Rhino

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 26.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121230764

Hersteller Artikelnummer

FU455M Silk Rhino

Hersteller Typ

FU 455M SILK GF, BF RHINO

Hersteller Artikel Nr.:

FU455M Silk Rhino

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

26.600 kg

Silk Rhino n-type TECHNOLOGY INSIDE 455 W 22,77%, Leistung bis 455 Watt 96 G12R n-type Halbzellen, Hohe Hagelbeständigkeit, Hagelkörner bis zu 50 mm Durchmesser bei 111 km/h. HAGELWIDERSTANDKLASSE HW5 Schneelastbeständigkeit bis 7800 Pa dank 2 zusätzlicher Querstreben auf der Rückseite, 15 Jahre Produktgarantie, Haftpflichtversicherung inklusive, Alle FuturaSun PV-Module werden vom italienischen Firmenhauptsitz designed und garantiert, 25 Jahre Leistungsgarantie mit max. 0,4% jährliche Absenkung ab dem 2. Jahr, 99% im 1. Jahr, 92% am Ende des 20. Jahres, 89% am Ende des 25. Jahres.