Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FUTURASUN - PV-Modul 460W,1762x1134x30mm, 21,3kg, GF, BF

FUTURASUN
kopierenkopieren
FUTURASUN - PV-Modul 460W,1762x1134x30mm, 21,3kg, GF, BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU460M Silk Nova

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 21.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121230762

Hersteller Artikelnummer

FU460M Silk Nova

Hersteller Typ

FU 460M SILK NOVA GF, BF

Hersteller Artikel Nr.:

FU460M Silk Nova

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

21.300 kg

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE: Maximale Leistung Maximale Effizienz, Silk Nova, Leistung von 445 bis 460 Watt 96 G12R n-type Halbzellen, Exzellenter Temperaturkoeffizient -0,29%/°C, 15 Jahre Produktgarantie, Haftpflichtversicherung inklusive, Alle FuturaSun PV-Module werden vom italienischen Firmenhauptsitz designed und garantiert 25 Jahre Leistungsgarantie mit max. 0,4% jährliche Absenkung ab dem 2. Jahr, 99% im 1. Jahr, 92% am Ende des 20. Jahres, 89% am Ende des 25. Jahres n-type: der neue Standard in der Photovoltaik-Technologie. Hoher Wirkungsgrad und verbesserte Leistung bei Schwachlicht 460 W 23,02 % 1762 x 1134 x 30 mm.