Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FUTURASUN - PV-Modul 460W, 1762x1134x30mm, 25,5 kg, GG, bifazial, BF

FUTURASUN
kopierenkopieren
FUTURASUN - PV-Modul 460W, 1762x1134x30mm, 25,5 kg, GG, bifazial, BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU460M Silk Nova Duetto

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 25.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121391889

Hersteller Artikelnummer

FU460M Silk Nova Duetto

Hersteller Typ

FU 460M SILK NOVA GG, BF

Hersteller Artikel Nr.:

FU460M Silk Nova Duetto

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

25.500 kg

Das FuturaSun Silk Nova Duetto 450–460 W ist ein hocheffizientes, bifaziales n‑type Doppelglas‑Solarmodul mit bis zu 23,02 % Wirkungsgrad. Es überzeugt durch maximale Erträge, extreme Langlebigkeit und elegantes Design – ideal für private, gewerbliche und industrielle PV‑Anlagen mit höchsten Qualitätsansprüchen.