Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FUTURASUN - PV-Modul 460W,1762x1134x30mm, 25,5kg, GG, bifazial, FB

FUTURASUN
kopierenkopieren
FUTURASUN - PV-Modul 460W,1762x1134x30mm, 25,5kg, GG, bifazial, FB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FU 460 Silk Nova Duetto All Black

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 25.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121401871

Hersteller Artikelnummer

FU 460 Silk Nova Duetto All Black

Hersteller Typ

FU 460M SILK NOVA GG, FB

Hersteller Artikel Nr.:

FU 460 Silk Nova Duetto All Black

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

25.500 kg

Silk Nova Duetto All Black n-type TECHNOLOGY INSIDE 460 W 23,02 %, Leistung bis 460 Watt, 96 G12R MBB bifaziale n-type Zellen, Doppelglasmodul für verbesserte Langzeitstabilität, 15 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie, Haftpflichtversicherung inklusive. Alle FuturaSun PV-Module werden vom italienischen Firmenhauptsitz entwickelt und garantiert. 30 Jahre Leistungsgarantie mit max. 0,4 % jährlicher Leistungsreduzierung ab dem 1. Jahr: 99 % im 1. Jahr, 92 % am Ende des 20. Jahres und 87 % am Ende des 30. Jahres. Schwarzer Rahmen und schwarz gemustertes Rückglas für höchste Ansprüche an die Optik. Optimierte Frontleistung 460 W, Modulwirkungsgrad 23,02 %, Abmessungen 1762 x 1134 x 30 mm.