Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GALIP - Aluminiumprofil 15 x 50 mm blank, L=2000mm

kopierenkopieren
GALIP - Aluminiumprofil 15 x 50 mm blank, L=2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS5015

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 76042910

  • Gewicht - 0.375 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121201696

Hersteller Artikelnummer

KS5015

Hersteller Typ

KOMBISCHIENE

Hersteller Artikel Nr.:

KS5015

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

76042910

Gewicht:

0.375 kg

Kombischiene , Aluminiumprofil 15 x 50 mm blank, Länge 2000mm