Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GALIP - Aluminiumprofil 7,5 x 35 mm blank, L= 2000mm

kopierenkopieren
GALIP - Aluminiumprofil 7,5 x 35 mm blank, L= 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS3507

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 76042910

  • Gewicht - 0.161 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121201695

Hersteller Artikelnummer

KS3507

Hersteller Typ

TRAG- UND BINDESCHIENE

Hersteller Artikel Nr.:

KS3507

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

76042910

Gewicht:

0.161 kg

Trag- und Bindeschiene , Aluminiumprofil 7,5 x 35 mm blank, Länge 2000mm