GARMIN - Fahrradnavi 3'' BT GPS APP IPX7 Halterung USB-Kab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02703-10
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 7.62 cm
Gewicht - 104 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759305857
Sonepar Artikelnummer
121069391
Hersteller Artikelnummer
010-02703-10
Hersteller Typ
EDGE EXPLORE 2
Hersteller Artikel Nr.:
010-02703-10
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
7.62 cm
Gewicht:
104 g
Kartendarstellung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.300 kg


