Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GARMIN - Fitness-Motivations-Armband b188mm HF SmartN GPS Uhr 24.5g ws

GARMIN
kopierenkopieren
GARMIN - Fitness-Motivations-Armband b188mm HF SmartN GPS Uhr 24.5g ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010-02645-11

  • Ausführung - sonstige

  • Grundfarbe - weiß

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0753759295110

Sonepar Artikelnummer

121069434

Hersteller Artikelnummer

010-02645-11

Hersteller Typ

VIVOSMART 5 S/M WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

010-02645-11

Ausführung:

sonstige

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.170 kg

Übernehme mit der vívosmart 5 die Verantwortung für deine Gesundheit. Der einfach zu bedienende, komfortable Fitness-Tracker1 verfügt über zahlreiche Funktionen, mit denen du deine Aktivitäten am Tag und deinen Schlaf in der Nacht2 analysieren und verbessern kannst. Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Stresslevelmessung, Body Battery™ und mehr helfen dir, deine Gesundheit im Blick zu behalten, während du dank Benachrichtigungen von deinem Smartphone immer auf dem Laufenden bleibst. Und für deine sportlichen Aktivitäten stehen dir integrierte Sport-Apps für Gehen, Laufen, Yoga, Cardio und mehr zur Verfügung. Über die Verbindung mit deinem Smartphone sendet die Unfallerkennung (bei ausgewählten Outdoor-Aktivitäten) und Notfall-Assistenz3 außerdem eine Nachricht mit deinem aktuellen Standort an hinterlegte Kontakte. So kannst du beruhigt deinen Aktivitäten nachgehen. Mit bis zu 7 Tagen Akkulaufzeit begleitet dich die vívosmart 5 durch deinen Tag – egal was dein Terminkalender für dich bereithält.