GARMIN - Fitness-Motivations-Armband b228mm HF SmartN GPS Uhr 26.5g sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02645-14
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - schwarz
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759295448
Sonepar Artikelnummer
121069435
Hersteller Artikelnummer
010-02645-14
Hersteller Typ
VIVOSMART 5 L SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
010-02645-14
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.170 kg
Übernehme mit der vívosmart 5 die Verantwortung für deine Gesundheit. Der einfach zu bedienende, komfortable Fitness-Tracker1 verfügt über zahlreiche Funktionen, mit denen du deine Aktivitäten am Tag und deinen Schlaf in der Nacht2 analysieren und verbessern kannst. Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Stresslevelmessung, Body Battery™ und mehr helfen dir, deine Gesundheit im Blick zu behalten, während du dank Benachrichtigungen von deinem Smartphone immer auf dem Laufenden bleibst. Und für deine sportlichen Aktivitäten stehen dir integrierte Sport-Apps für Gehen, Laufen, Yoga, Cardio und mehr zur Verfügung. Über die Verbindung mit deinem Smartphone sendet die Unfallerkennung (bei ausgewählten Outdoor-Aktivitäten) und Notfall-Assistenz3 außerdem eine Nachricht mit deinem aktuellen Standort an hinterlegte Kontakte. So kannst du beruhigt deinen Aktivitäten nachgehen. Mit bis zu 7 Tagen Akkulaufzeit begleitet dich die vívosmart 5 durch deinen Tag – egal was dein Terminkalender für dich bereithält.


