GARMIN - Geraetetasche 7'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-11917-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 42029298
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759995027
Sonepar Artikelnummer
120319506
Hersteller Artikelnummer
010-11917-00
Hersteller Typ
010-11917-00
Hersteller Artikel Nr.:
010-11917-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.100 kg
Universaltasche für 17,78 cm (7 Zoll)-Geräte, Reißverschluss, Farbe: Schwarz


