GARMIN - GPS-Uhr b.203mm HF SmartNot. Stresslevel 37g sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02562-10
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - schwarz
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759279639
Sonepar Artikelnummer
121069393
Hersteller Artikelnummer
010-02562-10
Hersteller Typ
FORERUNNER 55 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
010-02562-10
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg
Mit dieser GPS-Laufuhr steht deinen ersten sportlichen Erfolgen nichts mehr im Weg. Die Herzfrequenzmessung am Handgelenk sorgt zusammen mit den Pace- und Distanzangaben dafür, dass du deine Leistung stets im Blick behältst. Mit täglichen Trainingsempfehlungen und dem Garmin Laufcoach erhältst du Unterstützung, um deinen Zielen Schritt für Schritt ein bisschen näher zu kommen. Und dank der Erholungszeit weiß deine Garmin sogar, ob dein Körper für die nächste Aktivität bereit ist oder noch einen Tag Pause benötigt. Viele weitere Fitness- und Gesundheitsfunktionen helfen dir dabei, Sport und Alltag in Einklang zu bringen und fitter zu werden.


