GARMIN - KFZ-Halterung f.Lüftungsgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-11952-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 87082990
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759003548
Sonepar Artikelnummer
120325958
Hersteller Artikelnummer
010-11952-00
Hersteller Typ
010-11952-00
Hersteller Artikel Nr.:
010-11952-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
87082990
Gewicht:
0.070 kg
Lüftungshalterung, kompatibel mit fast allen Modellen mit 10,92 cm (4,3 Zoll) und 12,7 cm (5 Zoll)-Bildschirmen (nicht mit der Serie nüvi 3597 kompatibel)


