Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GARMIN - Körperanalysewaage 181kg LCD-Anzeige sw

GARMIN
kopierenkopieren
GARMIN - Körperanalysewaage 181kg LCD-Anzeige sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010-02294-12

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 181.4 kg

  • Körperfettanalyse - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0753759257507

Sonepar Artikelnummer

120904300

Hersteller Artikelnummer

010-02294-12

Hersteller Typ

INDEX S2 SW

Hersteller Artikel Nr.:

010-02294-12

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

181.4 kg

Körperfettanalyse:

Ja

Körperwasseranalyse:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Breite:

320 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

310 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84231010

Gewicht:

2.630 kg

Garmin INDEX S2 Körperanalysewaage, max. 181 kg, LCD-Anzeige, schwarz (INDEX S2 SW). Smart-Waage mit WLAN-Synchronisation, misst Körpergewicht, -fettanteil, Muskelmasse und Knochenmasse.