GARMIN - Port.Navi EUROPA 5.5'' BT microSD Slot TMC DAB KFZ-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02037-13
Ausführung - sonstige
Bildschirmdiagonale - 13.97 cm
Gewicht - 151 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759211899
Sonepar Artikelnummer
120588902
Hersteller Artikelnummer
010-02037-13
Hersteller Typ
DRIVE SMART 55 MT-D EU
Hersteller Artikel Nr.:
010-02037-13
Ausführung:
sonstige
Bildschirmdiagonale:
13.97 cm
Gewicht:
151 g
Kartendarstellung:
Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.470 kg


