GARMIN - Port.Navi EUROPA 5'' microSD Slot TMC KFZ-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02036-10
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 12.7 cm
Gewicht - 160 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759211790
Sonepar Artikelnummer
120588899
Hersteller Artikelnummer
010-02036-10
Hersteller Typ
DRIVE 52 MT S EU
Hersteller Artikel Nr.:
010-02036-10
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
12.7 cm
Gewicht:
160 g
Kartendarstellung:
Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
Nein
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.450 kg


