GARMIN - Port.Navi EUROPA 6'' microSD-Slot TMC KFZ-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02469-11
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 15.24 cm
Gewicht - 175 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759281175
Sonepar Artikelnummer
121069403
Hersteller Artikelnummer
010-02469-11
Hersteller Typ
DRIVESMART 66 MT-D EU
Hersteller Artikel Nr.:
010-02469-11
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
15.24 cm
Gewicht:
175 g
Kartendarstellung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.470 kg


