GARMIN - Port.Navi EUROPA 7'' Alexa microSD-Slot KFZ-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02470-12
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 17.7 cm
Gewicht - 239.6 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759276546
Sonepar Artikelnummer
121069408
Hersteller Artikelnummer
010-02470-12
Hersteller Typ
DRIVESMART 76 ALEXA MT-S EU
Hersteller Artikel Nr.:
010-02470-12
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
17.7 cm
Gewicht:
239.6 g
Kartendarstellung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.560 kg


