GARMIN - Port.Navi EUROPA 7'' microSD-Slot KFZ-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02470-10
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 17.7 cm
Gewicht - 295.2 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759276522
Sonepar Artikelnummer
121069407
Hersteller Artikelnummer
010-02470-10
Hersteller Typ
DRIVESMART 76 MT-S EU
Hersteller Artikel Nr.:
010-02470-10
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
17.7 cm
Gewicht:
295.2 g
Kartendarstellung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.540 kg


