GARMIN - Port.Navi EUROPA 8'' Alexa microSD-Slot TMC KFZ-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02471-12
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 20.3 cm
Gewicht - 295.2 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759276614
Sonepar Artikelnummer
121069410
Hersteller Artikelnummer
010-02471-12
Hersteller Typ
DRIVESMART 86 ALEXA MT-D EU
Hersteller Artikel Nr.:
010-02471-12
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
20.3 cm
Gewicht:
295.2 g
Kartendarstellung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.710 kg


