GARMIN - Port.Navi f.Camper EU/Südafr 10'' BT GPS microSD-Sl. KFZ-Ka.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02749-15
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 25.7 cm
Gewicht - 554 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759308476
Sonepar Artikelnummer
121069381
Hersteller Artikelnummer
010-02749-15
Hersteller Typ
CAMPER 1095
Hersteller Artikel Nr.:
010-02749-15
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
25.7 cm
Gewicht:
554 g
Kartendarstellung:
Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
1.390 kg


