GARMIN - Port.Navi f.Camper EU/Südafr. 7'' BT GPS microSD-Sl. KFZ-Ka.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02747-15
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 17.7 cm
Gewicht - 239.6 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759308452
Sonepar Artikelnummer
121069382
Hersteller Artikelnummer
010-02747-15
Hersteller Typ
CAMPER 795
Hersteller Artikel Nr.:
010-02747-15
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
17.7 cm
Gewicht:
239.6 g
Kartendarstellung:
Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.540 kg


