GARMIN - Port.Navi f.LKW EU/Südafr. 6'' BT GPS microSD-Slot KFZ-Kab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02738-15
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 15.24 cm
Gewicht - 176 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759308841
Sonepar Artikelnummer
121069389
Hersteller Artikelnummer
010-02738-15
Hersteller Typ
DEZL LGV610
Hersteller Artikel Nr.:
010-02738-15
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
15.24 cm
Gewicht:
176 g
Kartendarstellung:
Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.470 kg


