GARMIN - Port.Navi f.LKW EU/Südafr. 7'' BT GPS microSD-Sl DashC KFZ-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02727-15
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 17.7 cm
Fahrspurassistent - Ja
Gewicht - 271 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759308421
Sonepar Artikelnummer
121069387
Hersteller Artikelnummer
010-02727-15
Hersteller Typ
DEZLCAM LVG710
Hersteller Artikel Nr.:
010-02727-15
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
17.7 cm
Fahrspurassistent:
Ja
Gewicht:
271 g
Kartendarstellung:
Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.630 kg


