GARMIN - Port.Navi f.LKW EU/Südafr. 7'' BT GPS microSD-Slot KFZ-Kab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02739-15
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 17.7 cm
Gewicht - 242 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759308858
Sonepar Artikelnummer
121069390
Hersteller Artikelnummer
010-02739-15
Hersteller Typ
DEZL LVG710
Hersteller Artikel Nr.:
010-02739-15
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
17.7 cm
Gewicht:
242 g
Kartendarstellung:
Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.590 kg


