GARMIN - Port.Navi f. Motorrad EU 4.3'' 64GB BT SD-Slot USB IPX7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02019-10
Ausführung - Multifunktionsgerät
Gewicht - 241.1 g
Kartendarstellung - Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759207731
Sonepar Artikelnummer
120545473
Hersteller Artikelnummer
010-02019-10
Hersteller Typ
ZUMO 396 LMT-S EU
Hersteller Artikel Nr.:
010-02019-10
Ausführung:
Multifunktionsgerät
Gewicht:
241.1 g
Kartendarstellung:
Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachführung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
1.090 kg


