GARMIN - Port.Navi f.Motorrad EU 5.5'' BT SD-Slot IPX7 KFZ-Kab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02296-10
Ausführung - Handgerät
Bildschirmdiagonale - 13.9 cm
Gewicht - 262 g
Kartendarstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759256340
Sonepar Artikelnummer
120904338
Hersteller Artikelnummer
010-02296-10
Hersteller Typ
ZUMO XT
Hersteller Artikel Nr.:
010-02296-10
Ausführung:
Handgerät
Bildschirmdiagonale:
13.9 cm
Gewicht:
262 g
Kartendarstellung:
Ja
Bluetooth-Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachführung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
1.100 kg


