Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GARMIN - Rückfahrkamera drahtlos 160G Nachtsicht Nummernschildhalt.

GARMIN
kopierenkopieren
GARMIN - Rückfahrkamera drahtlos 160G Nachtsicht Nummernschildhalt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010-02610-00

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Schutz gegen Vandalismus - Nein

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0753759277505

Sonepar Artikelnummer

121069385

Hersteller Artikelnummer

010-02610-00

Hersteller Typ

BC 50 NACHTSICHT-TECHNOLOGIE

Hersteller Artikel Nr.:

010-02610-00

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.380 kg

Setze sicherer zurück, sogar mit größeren Fahrzeugen oder Anhängern. Ob Tag oder Nacht – mit der NightGlo™-Nachtsicht-Technologie siehst du immer gut. Das klare Bild der drahtlosen Rückfahrkamera wird auf deinem kompatiblen Garmin-Navi ausgegeben.