Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GARMIN - Smartwatch b.175mm HF SmartNot. GPS Höhenm 38.2g schiefergr

GARMIN
kopierenkopieren
GARMIN - Smartwatch b.175mm HF SmartNot. GPS Höhenm 38.2g schiefergr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010-02429-10

  • Ausführung - sonstige

  • Grundfarbe - grau

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0753759271879

Sonepar Artikelnummer

121069426

Hersteller Artikelnummer

010-02429-10

Hersteller Typ

VENU 2S SCHIEFERGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

010-02429-10

Ausführung:

sonstige

Grundfarbe:

grau

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.280 kg

Venu 2 – Die Smartwatch für alle, die einen aktiven Lebensstil anstreben und fit werden wollen. Mit ihrem Portfolio aus über 25 vorinstallierten Sport-Apps, animierten Übungen und innovativen Fitnessfunktionen eröffnet dir die Venu 2 ganz neue Möglichkeiten, um auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu achten. Für mehr Power im Alltag, rund um die Uhr bei einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen. Und dabei stilsicher und inspirierend mit smartem Lifestyle: Bezahle bequem kontaktlos, höre deine Musik und bleibe in Kontakt mit deinen Freunden.