GARMIN - Smartwatch b.182mm HF SmartNot. GPS Höhenm 63g si-graph

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02539-01
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759277819
Sonepar Artikelnummer
121069399
Hersteller Artikelnummer
010-02539-01
Hersteller Typ
FENIX 7S SILBER GRAPHIT
Hersteller Artikel Nr.:
010-02539-01
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.270 kg
Unschlagbar vielseitig. 7 Tage die Woche: mit einer der besten GPS-Multisport-Smartwatches. Ihr robustes Design begleitet dich zu neuen Bestleistungen. Das Power Glass™ mit Solar-Ladelinse* sorgt für extra Ausdauer. Steuere deine Aktivitäten intuitiv wie nie: klassisch über Tasten oder per Touch. Physiologische Messwerte und die Stamina Restenergie-Anzeige helfen dir, dein Training optimal einzuteilen. Neueste Navigations-Features und internationalen Karten zeigen dir präzise den Weg – auch beim Skifahren oder Golfen. Und mit Garmin Pay, Garmin Music und Co bewegst du dich smart durch den Alltag.


