GARMIN - Smartwatch b.200mm HF SmartNot. GPS Höhenm 49g sw-schiefergr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02430-11
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759271824
Sonepar Artikelnummer
121069423
Hersteller Artikelnummer
010-02430-11
Hersteller Typ
VENU 2 SCHWARZ/SCHIEFERGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
010-02430-11
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.290 kg
Venu 2 – Die Smartwatch für alle, die einen aktiven Lebensstil anstreben und fit werden wollen. Mit ihrem Portfolio aus über 25 vorinstallierten Sport-Apps, animierten Übungen und innovativen Fitnessfunktionen eröffnet dir die Venu 2 ganz neue Möglichkeiten, um auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu achten. Für mehr Power im Alltag, rund um die Uhr bei einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen. Und dabei stilsicher und inspirierend mit smartem Lifestyle: Bezahle bequem kontaktlos, höre deine Musik und bleibe in Kontakt mit deinen Freunden.


