Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GARMIN - Smartwatch b.230mm HF SmartN. GPS Höhenm 52g camo schiefergr

GARMIN
kopierenkopieren
GARMIN - Smartwatch b.230mm HF SmartN. GPS Höhenm 52g camo schiefergr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010-02626-03

  • Ausführung - sonstige

  • Grundfarbe - sonstige

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0753759278816

Sonepar Artikelnummer

121069420

Hersteller Artikelnummer

010-02626-03

Hersteller Typ

INSTINCT 2 CAMO SCHIEFERGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

010-02626-03

Ausführung:

sonstige

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.180 kg

Genau dein Life. Genau dein Style. Diese GPS-Smartwatch stürzt sich mit dir in jedes Erlebnis. Ihr toughes Design passt zu jedem deiner Styles. Und dank neuester Solartechnik hast du null Stress mit dem Akku: Im Smartwatch-Modus musst du ihn nie mehr laden*. Miss deine Herzfrequenz, deinen Schlaf, deinen Stress und lebe noch gesünder. Gehe mit ihr laufen, biken, boarden, surfen – für alles hat sie eine App parat. Dabei bleibst du immer in Verbindung: mit Smart Notifications, Garmin Pay** zum kontaktlosen Bezahlen und Garmin Connect mit einer Übersicht deiner letzten Moves.