GARMIN - Smartwatch b.230mm HF SmartNot. GPS Höhenm 52g schiefergr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010-02626-00
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0753759278786
Sonepar Artikelnummer
121069412
Hersteller Artikelnummer
010-02626-00
Hersteller Typ
INSTINCT 2 SCHIEFERGRAU
Hersteller Artikel Nr.:
010-02626-00
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.170 kg
Genau dein Life. Genau dein Style. Diese GPS-Smartwatch stürzt sich mit dir in jedes Erlebnis. Ihr toughes Design passt zu jedem deiner Styles. Und dank neuester Solartechnik hast du null Stress mit dem Akku: Im Smartwatch-Modus musst du ihn nie mehr laden*. Miss deine Herzfrequenz, deinen Schlaf, deinen Stress und lebe noch gesünder. Gehe mit ihr laufen, biken, boarden, surfen – für alles hat sie eine App parat. Dabei bleibst du immer in Verbindung: mit Smart Notifications, Garmin Pay** zum kontaktlosen Bezahlen und Garmin Connect mit einer Übersicht deiner letzten Moves.


